Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listwa do ościeży Wersja standardowa
Listwa do ościeży Wersja standardowa - 1
Listwa do ościeży Wersja standardowa - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listwa do ościeży Wersja standardowa

Standardowa listwa do ościeży do zabezpieczenia złączy okien i drzwi

  • Materiał: Polichlorek winylu - twarde PCW, odporne na uderzenia
  • Materiał pianki: Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
  • System klejenia: Samoprzylepne
  • Zdolność pochłaniania ruchu, ściskanie: 1,1 mm
  • Zdolność pochłaniania ruchu, wydłużenie: 1,1 mm
  • Zdolność pochłaniania ruchu poprzecznego ścinania (+/-): 1,1 mm
  • Zdolność pochłaniania ruchu podłużnego ścinania (+/-): 1,1 mm
  • Klasa materiału budowlanego: E
  • Odporne na promieniowanie UV: Tak
  • Odporność na: Warunki pogodowe

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość Długość Materiał Materiał pianki Ilość OP
Cena/OP
0519542914
9 mm 1,4 m Polichlorek winylu - twarde PCW, odporne na uderzenia Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
42 m
0519542924
9 mm 2,4 m Polichlorek winylu - twarde PCW, odporne na uderzenia Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
72 m
0519542614
6 mm 1,4 m Polichlorek winylu - twarde PCW, odporne na uderzenia Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
84 m
0519542151
15 mm 1,4 m Polichlorek winylu - twarde PCW, odporne na uderzenia Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
42 szt.
0519542152
15 mm 2,4 m Polichlorek winylu - twarde PCW, odporne na uderzenia Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
72 m
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
Absorbowanie ruchów >2 mm

Uwaga

Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu dotyczącymi tego produktu.