Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bit TX

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bit TX

TX C 6.3 (1/4")

  • Mocowanie: C 6,3 (1/4 cala)
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny
  • Materiał: Stal

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 14

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Długość Mocowanie Rodzaj napędu Ilość OP
Cena/OP
061431501
TX50 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
061431451
TX45 35 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143140
TX40 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143110
TX10 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143115
TX15 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143106
TX6 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143107
TX7 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
10 szt.
06143108
TX8 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143109
TX9 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143130
TX30 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143120
TX20 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143125
TX25 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
06143127
TX27 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
061431450
TX45 25 mm C 6,3 (1/4 cala) Sześciokąt zewnętrzny
5 szt.