Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma zaciskowa do przewodów A4
Obejma zaciskowa do przewodów A4 - 1
Obejma zaciskowa do przewodów A4 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma zaciskowa do przewodów A4

With asymmetrical lock made entirely of stainless steel

  • Materiał opaski: Stal szlachetna A4
  • Powierzchnia opaski zaciskowej: Bez pokrycia
  • Materiał śruby: Stal szlachetna A4
  • Materiał obudowy: Stal szlachetna A4
  • Rodzaj napędu: Rowek
  • Rozmiar klucza: 7 mm
  • Normy: DIN 3017
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 22

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość taśmy Min./maks. zakres zacisku Moment dokręcania Materiał opaski Ilość OP
Cena/OP
053800816
9 mm 8-16 mm 2 Nm Stal szlachetna A4
053802540
9 mm 25-40 mm 3 Nm Stal szlachetna A4
053803250
9 mm 32-50 mm 3 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053804060
9 mm 40-60 mm 3 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
0538100120
12 mm 100-120 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
10 szt.
0538110130
12 mm 110-130 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
10 szt.
0538120140
12 mm 120-140 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
10 szt.
0538130150
12 mm 130-150 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
10 szt.
0538170190
12 mm 170-190 mm Stal szlachetna A4
10 szt.
053820 32
12 mm 20-32 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
053825 40
12 mm 25-40 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
053850 70
12 mm 50-70 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053840 60
12 mm 40-60 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053860 80
12 mm 60-80 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053870 90
12 mm 70-90 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053880 100
12 mm 80-100 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053890 110
12 mm 90-110 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
10 szt.
053802032
9 mm 20-32 mm 3 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053801627
9 mm 16-27 mm 3 Nm Stal szlachetna A4
053801222
9 mm 12-22 mm 3 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.
053816 27
12 mm 16-27 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
053835 50
12 mm 35-50 mm 5 Nm Stal szlachetna A4
25 szt.