Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tkanina do zwalczania chwastów UV

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tkanina do zwalczania chwastów UV

For gardening and landscaping applications

  • Materiał: HDPE – polietylen o dużej gęstości
  • Kolor: Czarny
  • Szerokość: 105 cm
  • Długość: 100 m
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
Nr art. Materiał Kolor Szerokość Długość Ilość OP
Cena/OP
0681001700
HDPE – polietylen o dużej gęstości Czarny 105 cm 100 m
105 m2
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
Odporność na promieniowanie UV do 4 lat


Odporność na promieniowanie UV tworzywo HDPE



Przepuszczalność powietrza


Struktura włókniny umożliwia przenikanie do 70% powietrza



Uniwersalne zastosowanie


Możliwość używania z pokryciem lub bez pokrycia (przez maks. 4 lata)



Przepuszczalność wody


Tkanina umożliwia przenikanie do 20 l/(m²xs) wody