Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma do przewodów Rapid
Obejma do przewodów Rapid - 1
Obejma do przewodów Rapid - 2
Obejma do przewodów Rapid - 3
Obejma do przewodów Rapid - 4
Obejma do przewodów Rapid - 5
Obejma do przewodów Rapid - 6
Obejma do przewodów Rapid - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do przewodów Rapid

With quick release fastener

  • Materiał opaski: Stal szlachetna A2
  • Materiał obudowy: Stal nierdzewna A2
  • Materiał śruby: Stal
  • Powierzchnia śruby: Cynkowanie/niklowanie
  • Szerokość taśmy: 14,3 mm
  • Rodzaj napędu: Rowek
  • Rozmiar klucza: 8 mm
  • Moment dokręcania: 5 Nm
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 17

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. zakres zacisku Materiał opaski Materiał obudowy Materiał śruby Ilość OP
Cena/OP
0547316027
16-27 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547312022
12-22 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547320032
20-32 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547325040
25-40 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547330150
130-150 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
10 szt.
0547335050
35-50 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
25 szt.
0547340060
40-60 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547350170
150-170 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
10 szt.
0547360080
60-80 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547360180
160-180 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547370090
70-90 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547380100
80-100 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547390210
190-210 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
5 szt.
0547390110
90-110 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
10 szt.
0547310130
110-130 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
10 szt.
0547350070
50-70 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal
0547300120
100-120 mm Stal szlachetna A2 Stal nierdzewna A2 Stal