Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact M-CUBE®
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 Compact M-CUBE®

Mocna, wyjątkowo kompaktowa, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, została opracowana przez Würth, aby sprostać wymaganiom profesjonalistów.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 60 / 34 Nm
  • Zakres uchwytu: 1,5-13 mm
  • Ilość akumulatorów/baterii: 2 Szt.
  • Pojemność akumulatora/baterii: 4 Ah
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w drewnie: 40 mm
  • Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu: 13 mm
  • Maks. średnica śruby: 10 mm
  • Długość: 180 mm
  • Wysokość: 250 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 1,9 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Napięcie Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. Maks. moment obrotowy, twardy/miękki Zakres uchwytu Ilość OP
Cena/OP
57018002
18 V/DC 0-600 / 0-1900 U/min(rpm) 60 / 34 Nm 1,5-13 mm
1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

Informacje techniczne

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Stałe monitorowanie silnika


Elektronika silnika wyłącza silnik w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.



Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie energii


Metalowy uchwyt 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych.



Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora



Wygodna, bezwysiłkowa praca


Bardzo kompaktowa, ergonomiczna i lekka konstrukcja