Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestawy narzędzi udarowych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestawy narzędzi udarowych

14 el.

  • Głębokość: 335 mm
  • Szerokość: 185 mm
  • Wysokość: 42 mm
  • Duża sekcja piankowa: 2
  • Ilość elementów w zestawie: 14 szt
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
Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900701
335 mm 185 mm 42 mm 2
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
Zawartość:


  • Średnica przebijaka 1, 2, 3, 4

  • Punktak 120 mm

  • Wybijaki z prowadzeniem 180 mm

  • Średnica wybijaków 2; 3; 4; 5; 6; 8

  • Przecinak płaski; DŁ. = 125 mm; SZER. = 15 mm

  • Wycinak; DŁ. = 125 mm; SZER. = 5 mm