Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna  - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna

Do uniwersalnego stosowania w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz, dekarstwie oraz stolarstwie.

  • Typ łba: Countersunk head
  • Szczegóły łba: Frezowane kieszenie
  • Rodzaj gwintu: HOGWD
  • Konstrukcja gwintu: Częściowy gwint
  • Materiał: Stal hartowana
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Kolor: Srebrny
  • Przeznaczone do użytku na podłożu: Sklejka, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 72

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
017015080
5 mm 80 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 szt.
0170160120
6 mm 120 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
017016080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160140
6 mm 140 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160160
6 mm 160 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160150
6 mm 150 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160200
6 mm 200 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160180
6 mm 180 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160130
6 mm 130 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160100
6 mm 100 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160300
6 mm 300 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170160220
6 mm 220 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170150120
5 mm 120 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 szt.
0170160240
6 mm 240 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
017015070
5 mm 70 mm 9,5 mm 3,2 mm
200 szt.
0170160110
6 mm 110 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170150100
5 mm 100 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 szt.
017016070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
200 szt.
0170160260
6 mm 260 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
017015090
5 mm 90 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 szt.
017016090
6 mm 90 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170150110
5 mm 110 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 szt.
0170160280
6 mm 280 mm 12 mm 4,4 mm
100 szt.
0170658160
8 mm 160 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
0170658180
8 mm 180 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
0170658220
8 mm 220 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
0170658240
8 mm 240 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
0170658260
8 mm 260 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
0170658300
8 mm 300 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
0170658360
8 mm 360 mm 15 mm 4,6 mm
100 szt.
0170658100
8 mm 100 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
0170658120
8 mm 120 mm 15 mm 4,6 mm
75 szt.
017016040
6 mm 40 mm 12 mm 4,4 mm
250 szt.
017016050
6 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm
250 szt.
017016060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
200 szt.
0170145100
4,5 mm 100 mm 8,8 mm 2,7 mm
100 szt.
017013030
3 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 szt.
017013020
3 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 szt.
017013035
3 mm 35 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 szt.
017013040
3 mm 40 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 szt.
017013535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 szt.
017013550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 szt.
017014045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 szt.
017014050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 szt.
017015060
5 mm 60 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 szt.
017014560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 szt.
017014025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 szt.
017015030
5 mm 30 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 szt.
017013530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 szt.
017013525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 szt.
017014570
4,5 mm 70 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 szt.
017015045
5 mm 45 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 szt.
017013025
3 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 szt.
017014060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 szt.
017013540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 szt.
017014040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 szt.
017015050
5 mm 50 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 szt.
017014035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 szt.
017015055
5 mm 55 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 szt.
017014055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 szt.
017014545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 szt.
017014580
4,5 mm 80 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 szt.
017014535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 szt.
017015035
5 mm 35 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 szt.
017014550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 szt.
017014070
4 mm 70 mm 7,9 mm 2,5 mm
200 szt.
017015040
5 mm 40 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 szt.
017013545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 szt.
017013520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 szt.
017014030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 szt.
017014020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 szt.
017014540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 szt.
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
Stal, biały ocynk, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem, końcówka AW



Łączy drewno zamiast je rozłupywać



Frezy kieszeniowe — do pogłębiania w dowolnym miejscu!


  • Do drewna i okuć

  • Zminimalizowana możliwość uszkodzenia powierzchni laminowanych

  • Mniej pyłu na powierzchni


Frez młynkowy — ułatwia pracę, redukuje opory wkręcania


  • Zmniejszony moment wkręcania, szczególnie przy długich śrubach

  • Chroni elektronarzędzia przed przeciążeniem

  • Od średnicy = 5 mm, dł. = 70 mm


Gwint asymetryczny – szybsze łączenie


  • Niski moment wkręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna

  • Gwint podwójny: 3,0–4,5 mm

  • Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm


Końcówka AW – więcej mocy


  • Optymalne przenoszenie siły

  • Bardzo dokładne pasowanie

  • Szybkie ustawianie

  • Mocne osadzenie śruby

  • Bez efektu wypadania bitu z gniazda

  • Wysoka stabilność

  • Bez uszkodzeń powłoki śruby

  • Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm


Gwint z pierścieniem/przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania


  • Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi

  • Zmniejszenie momentu wkręcania

  • Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w znaczny sposób zapobiega rozerwaniom

  • Pierścień na zakończeniu gwintu: 3,0–4,5 mm

  • Przeciwgwint: 5,0-12,0 mm
Uwaga

Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.


W celu zamocowania metali do drewna należy wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb metalowej płytce.


Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).



Dostępne dokumenty robocze:


Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.