Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw wkrętaków

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw wkrętaków

8 elementów do prac przy pojazdach i obróbce metali

  • Głębokość: 185 mm
  • Szerokość: 335 mm
  • Wysokość: 53 mm
  • Duża sekcja piankowa: 2
  • Ilość elementów w zestawie: 8 szt
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
Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900501
185 mm 335 mm 53 mm 2
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
Zawartość:


  • 6 wkrętaków z ostrzem jednoelementowym sześciokątnym 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2

  • 2 wkrętaki, wersja krótka, PH1; PH2
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm