Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nożyce ogrodnicze 900 mm, kute
Nożyce ogrodnicze 900 mm, kute - 1
Nożyce ogrodnicze 900 mm, kute - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nożyce ogrodnicze 900 mm, kute

High-quality loppers with forged blade allows for cutting branches up to 50 mm diameter

  • Długość: 900 mm
  • Długość krawędzi tnącej: 120 mm
  • Wydajność cięcia drewna: 50 mm
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
Nr art. Długość Długość krawędzi tnącej Wydajność cięcia drewna Ilość OP
Cena/OP
071403 971
900 mm 120 mm 50 mm