Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Osłona fotela, nylon
Osłona fotela, nylon - 1
Osłona fotela, nylon - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Osłona fotela, nylon

Wytrzymałe, do wielokrotnego użytku

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość x szerokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
0899500010
1350 x 760 mm Nylon (poliamid)
1 szt.
0899500014
1320 x 730 mm Włóknina nylonowa
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
  • Do wszystkich standardowych typów pojazdów

  • Specjalny nylonowy materiał z powłoką PU

  • Odporność na działanie wody, oleju i smaru

  • Zintegrowana elastyczna opaska zapewniająca idealne dopasowanie

  • Brzegi wzmocnione tkaniną

  • Oczko do zawieszenia

  • Możliwość prania w temperaturze do 40°C