Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkładka z pianki do uchwytu na pojemniki
Wkładka z pianki do uchwytu na pojemniki - 1
Wkładka z pianki do uchwytu na pojemniki - 2
Wkładka z pianki do uchwytu na pojemniki - 3
Wkładka z pianki do uchwytu na pojemniki - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkładka z pianki do uchwytu na pojemniki

For storing cartridges and aerosol cans

  • Szerokość: 365 mm
  • Wysokość: 100 mm
  • Głębokość: 313 mm
  • Materiał: Tworzywo piankowe
  • Kolor: Szary

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Masa produktu (jednej sztuki) Ilość kartuszy Ilość puszek Ilość OP
Cena/OP
096380 819
DH6 0,195 kg 12 szt
1 szt.
096380 825
KH1 0,178 kg 25 szt
1 szt.
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
Information on price display
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
Katalog do przeglądania