Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna

Do uniwersalnego stosowania w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz oraz technice mocowań.

  • Typ łba: Countersunk head
  • Rodzaj gwintu: HOGWD
  • Konstrukcja gwintu: Pełny gwint
  • Kształt końcówki: Końcówka z gwintem pierścieniowym
  • Materiał: Stal hartowana
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Kolor: Srebrny
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 53

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
017005020
5 mm 20 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 szt.
017003525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017003535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017005016
5 mm 16 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 szt.
017003540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 szt.
017003550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 szt.
017003545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 szt.
017003513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017003516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017003520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017003515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017003517
3,5 mm 17 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017003512
3,5 mm 12 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017003530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 szt.
017004540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017004035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 szt.
017004525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017004012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 szt.
017003040
3 mm 40 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 szt.
017004515
4,5 mm 15 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017004045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 szt.
017004555
4,5 mm 55 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 szt.
017004015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 szt.
017004055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,7 mm
250 szt.
017003012
3 mm 12 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017003020
3 mm 20 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017004016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 szt.
017003030
3 mm 30 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017004550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 szt.
017004025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 szt.
017004520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017003017
3 mm 17 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017003035
3 mm 35 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017004017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 szt.
017003045
3 mm 45 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 szt.
017004560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 szt.
017004013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 szt.
017003013
3 mm 13 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017003015
3 mm 15 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017004030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 szt.
017004545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017003010
3 mm 10 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017003016
3 mm 16 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 szt.
017004020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 szt.
017004530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017004050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 szt.
017004517
4,5 mm 17 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017004535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 szt.
017004040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 szt.
017043525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 szt.
017043520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 szt.
017043516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 szt.
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
Stal biały ocynk, gwint pełny, łeb stożkowy płaski, końcówka AW



Łączy drewno zamiast je rozłupywać



Gwint asymetryczny — większa prędkość


  • Niski moment wkręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna

  • Gwint podwójny: 3,0-4,5 mm


Końcówka AW – więcej mocy


  • Optymalne przenoszenie siły

  • Bardzo dokładne pasowanie

  • Szybkie ustawianie

  • Mocne osadzenie śruby

  • Bez efektu wypadania bitu z gniazda

  • Wysoka stabilność

  • Bez uszkodzeń powłoki śruby

  • Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm


Gwint z pierścieniem – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania


  • Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi

  • Zmniejszenie momentu wkręcania

  • Pierścień na zakończeniu gwintu w znaczny sposób zapobiega powstawaniu pęknięć
Uwaga

Do projektowania konstrukcji z użyciem wkrętów ASSY o średnicy przekraczającej 5 mm należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth.


Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.


W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb.


Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, nacięcia wzdłużne zakończenia wkrętu itp.) , np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).

ETA-11/0190

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.