Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza lamelkowa korund Red Line
Tarcza lamelkowa korund Red Line - 1
Tarcza lamelkowa korund Red Line - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza lamelkowa korund Red Line

The robust flap disc with high performance values.

  • Średnica: 125 mm
  • Otwór: 22,23 mm
  • Wykonanie: Wypukła
  • Materiał tarczy nośnej: Tkanina z włókna szklanego
  • Maks. prędkość obrotowa: 12250 obr/min
  • Materiał ścierny: Tlenek glinu (korund)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar ziarna Średnica Otwór Wykonanie Ilość OP
Cena/OP
0579580324
40 125 mm 22,23 mm Wypukła
10 szt.
0579580326
60 125 mm 22,23 mm Wypukła
10 szt.
0579580328
80 125 mm 22,23 mm Wypukła