Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczególnie do cienkościennych rur i profili, cienkich arkuszy blachy, paneli nadwozia itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Można używać do KWU Class II (np. rurociągów i konstrukcji reaktora)
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Blachy ze stali nierdzewnej, niestopowe stale nierdzewne, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe
Cięcie rur, przewodów wentylacyjnych, blach cienkich (np. pojemników, konstrukcji z blachy cienkiej), rur, drążków, zbrojeń stalowych, profili i szyn (w branży wodociągowej), drabinek kablowych i kanałów kablowych, kabli wysokiego napięcia, kabli stalowych, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!