Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana - 1
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

DIN 125 galvanised steel, blue passivated (A2K)

  • Normy: DIN 125
  • Materiał: Stal
  • Twardość Vickersa, HV: 140 HV
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 54

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone dla gwintów Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Ilość OP
Cena/OP
0407998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
2000 szt.
040710
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040718
M18 19 mm 34 mm 3 mm
040720
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040722
M22 23 mm 39 mm 3 mm
040730
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 szt.
040728
M28 29 mm 50 mm 4 mm
100 szt.
040732
M32 33 mm 60 mm 5 mm
50 szt.
040733
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 szt.
040736
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 szt.
04074
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040739
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 szt.
040740
M40 41 mm 72 mm 6 mm
040742
M42 43 mm 78 mm 7 mm
040748
M48 50 mm 92 mm 8 mm
20 szt.
04075
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040752
M52 54 mm 98 mm 8 mm
20 szt.
040760
M60 62 mm 110 mm 9 mm
10 szt.
040756
M56 58 mm 105 mm 9 mm
10 szt.
04077
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
500 szt.
040764
M64 66 mm 115 mm 9 mm
10 szt.
040782
M80 82 mm 140 mm 12 mm
5 szt.
04079910
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
1000 szt.
04079914
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
500 szt.
04079920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
200 szt.
04079924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 szt.
0407993
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000 szt.
04079927
M27 28 mm 50 mm 4 mm
100 szt.
04079932
M32 33 mm 60 mm 5 mm
100 szt.
04079930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 szt.
04079933
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 szt.
04079936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 szt.
04079940
M40 41 mm 72 mm 6 mm
50 szt.
04079939
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 szt.
04079945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 szt.
04079942
M42 43 mm 78 mm 7 mm
25 szt.
0407995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 szt.
0407996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
2500 szt.
040726
M26 27 mm 50 mm 4 mm
100 szt.
040724
M24 25 mm 44 mm 4 mm
040716
M16 17 mm 30 mm 3 mm
04078
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
04076
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
04073
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
04079916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
500 szt.
0407994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 szt.
040712
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04072
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
040772
M72 74 mm 125 mm 10 mm
5 szt.
040714
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
040717
M1,6 1,7 mm 4 mm 0,3 mm
5000 szt.
040727
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
040725
M2,3 2,5 mm 6 mm 0,5 mm
040737
M3,5 3,7 mm 8 mm 0,5 mm