Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Żarówka halogenowa Żarówka samochodowa Xenonlight Ultra

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Żarówka halogenowa Żarówka samochodowa Xenonlight Ultra

Jasne, białe światło zabarwione na niebiesko, podobne do zapewnianych przez lampy ksenonowe

  • Napięcie: 12 V/DC
  • Temperatura barwowa: 4200 K

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Moc znamionowa Oznaczenie gniazda Napięcie Temperatura barwowa Ilość OP
Cena/OP
0720114152
55 W PX26d 12 V/DC 4200 K
2 szt.
0720111152
55 W P14,5s 12 V/DC 4200 K
2 szt.
0720110152
60 W P43t 12 V/DC 4200 K
2 szt.
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
Nie męczy oczu, zapewniając spokój i odprężenie podczas jazdy


Temperatura barwowa wynosząca 4200 K, podobnie jak w przypadku lamp wyładowczych



Optymalne połączenie dużego natężenia i odpowiedniego koloru światła



Lepsza widoczność w ekstremalnych warunkach pogodowych i na skraju strumienia światła



Idealnie nadaje się do reflektorów przednich z przezroczystego szkła


Estetyczna konstrukcja ze srebrną nakładką (H4/H7)



Atrakcyjne podwójne opakowanie przyciągające klientów


Możliwość montażu wiszącego i standardowego dzięki paskowi z otworami w konfiguracji zgodnej z wymaganiami norm europejskich