Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 1
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 2
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 3
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 4
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 5
Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life

Segmentowa tarcza do szlifowania ze specjalnie osadzonym aktywnie szlifującym ziarnem ceramicznym, przeznaczona specjalnie do stali nierdzewnej i stali wysokostopowych

  • Otwór: 22,23 mm
  • Wykonanie: Wypukła
  • Materiał tarczy nośnej: Tkanina z włókna szklanego
  • Materiał ścierny: Ziarno ceramiczne

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Rozmiar ziarna Maks. prędkość obrotowa Otwór Ilość OP
Cena/OP
0578430311
115 mm 120 13300 obr/min 22,23 mm
10 szt.
0578430314
115 mm 40 13300 obr/min 22,23 mm
10 szt.
0578430318
115 mm 80 13300 obr/min 22,23 mm
10 szt.
0578430321
125 mm 120 12200 obr/min 22,23 mm
10 szt.
0578430316
115 mm 60 13300 obr/min 22,23 mm
10 szt.
0578430326
125 mm 60 12200 obr/min 22,23 mm
10 szt.
0578430328
125 mm 80 12200 obr/min 22,23 mm
10 szt.
0578430324
125 mm 40 12200 obr/min 22,23 mm
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
Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.



Maks. prędkość obwodowa 80 m/s



Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%) o



Wysokowydajne płótno ścierne (mocna tkanina poliestrowa) z dodatkową aktywnie szlifującą warstwą wierzchnią (powłoka Topsize)



Specjalna powłoka aktywnie szlifującego ceramicznego ziarna ściernego



Solidna tarcza z podłożem z tkaniny szklanej



W porównaniu z tradycyjnymi ściernicami płatkowymi:


  • Nawet cztery razy dłuższa żywotność

  • Ekstremalnie wysokie tempo usuwania materiału

  • Gładsza i bardziej jednorodna powierzchnia


Wysokowydajne płótno ścierne (ceramiczne ziarno ścierne z aktywnie szlifującą warstwą wierzchnią)


  • Bardzo długa żywotność

  • Ekstremalnie wysokie tempo usuwania materiału

  • Ekstremalnie chłodne szlifowanie

  • Bez odbarwiania materiału

  • Samostrzące
Uwaga

Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.



Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.



Uporządkowane i prawidłowe przechowywanie tarcz


W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C.

Spełnia wymogi najbardziej wymagającej europejskiej normy bezpieczeństwa EN 13743 oraz OSA (Organizacja d/s Bezpieczeństwa Narzędzi Szlifierskich)