Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca, long-life & speed
Tarcza tnąca, long-life & speed - 1
Tarcza tnąca, long-life & speed - 2
Tarcza tnąca, long-life & speed - 3
Tarcza tnąca, long-life & speed - 4
Tarcza tnąca, long-life & speed - 5
Tarcza tnąca, long-life & speed - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca, long-life & speed

Zaawansowana technicznie tarcza tnąca spełniająca ekstremalne wymagania wydajności cięcia i wszechstronności z dużym buforem bezpieczeństwa.

  • Wszechstronność zastosowań: 3 na 4 punkty
  • Żywotność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Skrawalność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Łatwość obsługi (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Jakość cięcia (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Grubość: 1 mm
  • Otwór: 22,23 mm
  • Wykonanie: Prosty
  • Maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Maks. prędkość obrotowa Wszechstronność zastosowań Żywotność (system punktowy) Ilość OP
Cena/OP
0664631150
115 mm 13300 obr/min 3 na 4 punkty 4 na 4 punkty
25 szt.
0664631250
125 mm 12250 obr/min 3 na 4 punkty 4 na 4 punkty
25 szt.
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
Nawet 50% więcej cięć


W porównaniu z podobnymi produktami dzięki nowemu i unikalnemu procesowi produkcji.



Wyjątkowo precyzyjne i łatwiejsze cięcie dzięki niezwykle szorstkim bocznym powierzchniom


Zapobiega efektowi kopania i zacinaniu się tarcz, nawet w bardzo trudnych warunkach.



Bardzo niewielkie wymagania dotyczące poprawek


za względu na minimalne powstawanie zadziorów



Znacznie mniejsze obciążenie użytkownika


drganiami, hałasem i iskrami. Nawet do 30% mniej pyłu.



Bardzo wysokie rezerwy bezpieczeństwa


Przekracza wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach dzięki zastosowaniu materiału wyjątkowo odpornego na rozrywanie oraz innowacyjnego wzornictwa.



Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki

Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.