Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gąbka szlifierska
Gąbka szlifierska - 1
Gąbka szlifierska - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gąbka szlifierska

Uniwersalna gąbka ścierna wykonana z tlenku aluminium do obróbki drewna i obróbki metali.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozmiar ziarna Ilość OP
Cena/OP
058701 100
100 mm 68 mm 25 mm 100
100 szt.
058701 160
100 mm 68 mm 25 mm 160
100 szt.
058701 60
100 mm 68 mm 25 mm 60
100 szt.
058701 220
100 mm 68 mm 25 mm 220
100 szt.
058701 80
100 mm 68 mm 25 mm 80
100 szt.
NB90000273
10 szt.
NB90000274
10 szt.
NB90000275
1 szt.
NB90000276
10 szt.
NB90000277
10 szt.
NB90000278
10 szt.
NB90000279
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
  • Papier ścierny i materiał szlifierski i w jednym

  • Do szlifowania na sucho

  • Dostosowuje się do każdego kształtu, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach uniwersalnych

  • Można używać wielokrotnie po spłukaniu wodą