Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Płyta okrągła W-RO 25 W-RO 25
Płyta okrągła W-RO 25 W-RO 25 - 1
Płyta okrągła W-RO 25 W-RO 25 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Płyta okrągła W-RO 25 W-RO 25

Do DIGA® CS-1 i DIGA® CS-2 POWER

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Średnica: 25 mm
  • Grubość materiału: 1 mm
  • Wysokość: 5 mm
  • Średnica otworu: 3 mm
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
Nr art. Materiał Powłoka Średnica Grubość materiału Ilość OP
Cena/OP
0864910025
Stal Cynkowana, biała 25 mm 1 mm
300 szt.
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
Materiał: Stal ocynkowana