Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejmy zaciskowe do przewodów ABA W5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejmy zaciskowe do przewodów ABA W5

Clamp with a high, evenly distributed clamping force.

  • Materiał opaski: Cynk-aluminium
  • Materiał śruby: Stal
  • Materiał obudowy: Stal
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny
  • Rozmiar klucza: 7 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. zakres zacisku Materiał opaski Materiał śruby Materiał obudowy Ilość OP
Cena/OP
0553009014
8-14 mm Cynk-aluminium Stal Stal
10 szt.
0553009017
11-17 mm Cynk-aluminium Stal Stal
10 szt.
0553009020
13-20 mm Cynk-aluminium Stal Stal
10 szt.
0553009024
15-24 mm Cynk-aluminium Stal Stal
10 szt.
0553009028
19-28 mm Cynk-aluminium Stal Stal
10 szt.
0553009032
22-32 mm Cynk-aluminium Stal Stal
10 szt.
0553009040
26-38 mm Cynk-aluminium Stal Stal