Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Biologiczny spray ochronny do spawania aluminium, stali konstrukcyjnej, metali nieżelaznych, stali nierdzewnej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapobiega przywieraniu odprysków do metali, materiałów VA i dysz palników spawalniczych
Zapewnia optymalną ochronę podczas spawania. Zapobiega tworzeniu się ognisk korozji
Efekt chłodzenia
Minimalizuje tworzenie się przebarwień podczas spawania VA
Nie zawiera silikonu
Nie wpływa negatywnie na późniejsze procesy, takie jak np. malowanie
Składniki są identyczne z substancjami naturalnymi
Pozostałości preparatu są łatwe do usunięcia
Późniejsze cynkowanie lub malowanie nie stanowi problemu
REFILLOmat®: Łatwa obsługa bez łatwopalnego propelentu
Środki antyadhezyjne należy zawsze stosować oszczędnie. Jest to konieczne, aby zapobiec tworzeniu się porów w spawanym materiale lub wywołanych przez wodór pęknięć występujących we wrażliwych stalach przy krytycznych naprężeniach.
Przed cynkowaniem należy dokładnie usunąć pozostałości sprayu spawalniczego z obrabianych przedmiotów za pomocą urządzenia czyszczącego o dużej mocy lub myjki wysokociśnieniowej.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!