Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE®
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 10
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 11
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 12

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P Compact M-CUBE®

Mocna, wyjątkowo kompaktowa, akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka kątowa, przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z obróbką zgrubną i cięciem, została opracowana przez Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona: M14
  • Maks. obroty jałowe: 11000 obr/min
  • Maks. średnica tarczy: 125 mm
  • Ciężar bez akumulatora: 1,98 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Pojemność akumulatora/b... Napięcie Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona Maks. obroty jałowe Ilość OP
Cena/OP
5701402000
0 Ah 18 V/DC M14 11000 obr/min
1 szt.
5701402004
4 Ah 18 V/DC M14 11000 obr/min
1 szt.
5701402005
5 Ah 18 V/DC M14 11000 obr/min
1 szt.
5701402003
0 Ah 18 V/DC M14 11000 obr/min
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
Stałe monitorowanie silnika z funkcją wyświetlania aktualnego obciążenia LED


Dioda LED na głowicy przekładni ostrzega o przeciążeniu. Jeśli silnik jest przeciążony przez dłuższy czas lub zaciął się, elektroniczna funkcja ochrony silnika wyłącza silnik.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Zdejmowalna siatka na otworach wentylacyjnych zapewnia dodatkową ochronę przed pyłem. Łatwe czyszczenie zapylonej siatki.



Bezpieczna praca


Wyłącznik bezpieczeństwa i funkcja hamulca zapewniają szybkie zatrzymanie tarczy po zwolnieniu przełącznika.



Szybkie dostosowanie do różnych zastosowań


Beznarzędziowy system nakrętek mocujących i beznarzędziowa regulacja osłony zabezpieczającej



Wygodna, bezwysiłkowa praca


Wysoce kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z dodatkowym uchwytem przeciwdrganiowym