Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-1/21
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/21 - 1
Wydajne urządzenie gazowe DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/21 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-1/21

Wydajne urządzenie gazowe do wbijania gwoździ w drewno, z magazynkiem 21°

  • Napięcie: 6 V/DC
  • Pojemność akumulatora/baterii: 1.5 Ah
  • Ilość osadzeń na jednym ładowaniu: 3000 szt.
  • Pojemność magazynka: 30 szt.
  • Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ: 2.8 - 3.1 mm
  • Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ: 65-90 mm
  • Długość x szerokość x wysokość: 37.9 x 11.1 x 38.2 cm
  • Ciężar z akumulatorem: 3,5 kg
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
Nr art. Napięcie Pojemność akumulatora/b... Ilość osadzeń na jednym ładowaniu Pojemność magazynka Ilość OP
Cena/OP
086492
6 V/DC 1.5 Ah 3000 szt. 30 szt.
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
Uniwersalne stosowanie


Można używać niezależnie od nieruchomych lub ruchomych układów sprężonego powietrza



Komfortowa praca bez wysiłku


Kompaktowa konstrukcja z bardzo niskim odrzutem

Uwaga

Czas ładowania (akumulator rozładowany) ok. 150 minut, minimum 24 godziny wstępnego ładowania i po dłuższych przerwach w pracy.