Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Krążek szlifierski z włókniny nylonowej
Krążek szlifierski z włókniny nylonowej - 1
Krążek szlifierski z włókniny nylonowej - 2
Krążek szlifierski z włókniny nylonowej - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Krążek szlifierski z włókniny nylonowej

Z wymiennym trzpieniem mocującym

  • Kolor: Czarny

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica x szerokość x średnica trzpienia Min./maks. zalecana prędkość obrotowa Maks. prędkość obrotowa Kolor Ilość OP
Cena/OP
05851150
150 x 13 x 8 mm 2500-3000 obr/min 4000 obr/min Czarny
5 szt.
05851100
100 x 13 x 6 mm 3500-4500 obr/min 6000 obr/min Czarny
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
Elastyczna włóknina czyszcząco-ścierna o gruboziarnistej strukturze wykonana ze specjalnej kombinacji włókien syntetycznych i równomiernie osadzonych ziaren ściernych (węglik krzemu).



Konstrukcja i właściwości:


  • elastyczna, otwarta struktura włókniny

Idealnie dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu i zapewnia optymalny kontakt z powierzchnią.


Praktycznie bez zatykania dzięki ścieraniu powierzchni


Jednolite, powtarzalne efekty szlifowania


Generowanie mniejszej ilości ciepła — szlifowanie na zimno


  • Ciągła dostępność ostrych ziaren ściernych

Jednolite i stałe efekty pracy oraz czysta, pozbawiona osadu powierzchnia


  • Łatwe dostosowywanie mocy szlifowania

Mniejsze ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu lub usunięcia zbyt dużej ilości materiału


  • Nie zawiera metali podanych na korozję

Nie zanieczyszcza powierzchni materiału



Do użytku z wiertarkami elektrycznymi, szlifierkami prostymi i elastycznymi wałkami

Uwaga

Do stosowania tylko z odpowiednimi trzpieniami mocującymi i kołnierzami podporowymi



Uwaga: Średnica kołnierza ≥ połowa średnicy tarczy



Ogólne zasady użytkowania i bezpieczeństwa


Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.


Pracować jedynie z odpowiednim wyposażeniem ochronnym takim jak okulary ochronne, rękawice, nauszniki itd.


Uwaga: Czyszczące zgrubnie włókniny ścierne nie nadają się do szlifowania krawędzi. Dlatego należy szlifować wzdłuż krawędzi materiału, a nie po niej!


Przestrzegać instrukcji obsługi.