Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętak TX
Wkrętak TX - 1
Wkrętak TX - 2
Wkrętak TX - 3
Wkrętak TX - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak TX

  • Powłoka: Chromowana

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar nasadki Długość ostrza Długość/szero... Długość ostrza w calach Ilość OP
Cena/OP
061343409
TX9 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1 szt.
061343408
TX8 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1 szt.
061343407
TX7 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 szt.
061343406
TX6 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 szt.
061343410
TX10 80 mm 83 / 27 mm 3 1/8 in
1 szt.
061343415
TX15 80 mm 96 / 31 mm 3 1/8 in
1 szt.
061343420
TX20 100 mm 96 / 31 mm 4 in
1 szt.
061343427
TX27 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 szt.
061343425
TX25 100 mm 106 / 35 mm 4 in
1 szt.
061343430
TX30 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 szt.
061343445
TX45 130 mm 114 / 38 mm 5 3/16 in
1 szt.
061343440
TX40 130 mm 114 / 38 mm 5 3/16 in
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
  • Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane

  • Końcówka: Gniazdo TX, Black Point