Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętak do rowków prostych
Wkrętak do rowków prostych - 1
Wkrętak do rowków prostych - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak do rowków prostych

Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej Wykonanie Długość ostrza Długość/szero... Ilość OP
Cena/OP
0613321045
0,8 x 4,5 mm Z końcówką do uderzania, Z uchwytem klucza 90 mm 96 / 31 mm
1 szt.
0613321055
1 x 5,5 mm Z uchwytem klucza, Z końcówką do uderzania 100 mm 96 / 31 mm
1 szt.
061332109
1,6 x 9 mm Z końcówką do uderzania, Z uchwytem klucza 150 mm 114 / 38 mm
1 szt.
061332107
1,2 x 7 mm Z końcówką do uderzania, Z uchwytem klucza 125 mm 106 / 35 mm
1 szt.
061332114
2,5 x 14 mm Z uchwytem klucza, Z końcówką do uderzania 250 mm 120 / 40,5 mm
1 szt.
061332110
1,6 x 10 mm Z końcówką do uderzania, Z uchwytem klucza 175 mm 114 / 38 mm
1 szt.
061332112
2 x 12 mm Z uchwytem klucza, Z końcówką do uderzania 200 mm 120 / 40,5 mm
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
  • Duża nasadka udarowa

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point