Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

DIN 934, stal I6I/I8I, ocynkowana
DIN 934, stal I6I/I8I, ocynkowana - 1
DIN 934, stal I6I/I8I, ocynkowana - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

DIN 934, stal I6I/I8I, ocynkowana

DIN 934, steel I6I/I8I, galvanised blue, passivated (A2K)

  • Normy: DIN 934
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 30

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Wysokość Napęd zewnętrzny Klasa wytrzymałości Ilość OP
Cena/OP
031710 15
M10 8 mm SW 15 I8I
100 szt.
031712
M12 10 mm SW 19 I8I
031714
M14 11 mm SW 22 I8I
031718
M18 15 mm SW 27 I8I
031720
M20 16 mm SW 30 I8I
100 szt.
031727
M27 22 mm SW 41 I8I
031733
M33 26 mm SW 50 I8I
031736
M36 29 mm SW 55 I8I
031739
M39 31,8 mm SW 60 I8I
10 szt.
031742
M42 34 mm SW 65 I8I
031745
M45 34,3 mm SW 70 I8I
1 szt.
03175
M5 4 mm SW 8 I6I
03176
M6 5 mm SW 110 I8I
031756
M56 45 mm SW 85 I8I
1 szt.
031764
M64 51 mm SW 95 I8I
1 szt.
031760
M60 48 mm SW 90 I8I
10 szt.
03177
M7 5,5 mm SW 11 I8I
03178
M8 6,5 mm SW 13 I8I
031752
M52 42 mm SW 80 I8I
1 szt.
03173
M3 2,4 mm SW5,5 I6I
031730
M30 24 mm SW 46 I8I
03174
M4 3,2 mm SW 7 I6I
031710
M10 8 mm SW 17 I8I
031722
M22 18 mm SW 32 I8I
031724
M24 19 mm SW 36 I8I
25 szt.
03172
M2 1,6 mm SW 4 I6I
031716
M16 13 mm SW 24 I8I
03178 12
M8 6,5 mm SW 12 I8I
1000 szt.
031725
M2,5 2 mm SW 5 I6I
031735
M3,5 2,8 mm SW 6 I6I