Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko wkrętarka ABS 18 BASIC
Wiertarko wkrętarka ABS 18 BASIC - 1
Wiertarko wkrętarka ABS 18 BASIC - 2
Wiertarko wkrętarka ABS 18 BASIC - 3
Wiertarko wkrętarka ABS 18 BASIC - 4
Wiertarko wkrętarka ABS 18 BASIC - 5

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertarko wkrętarka ABS 18 BASIC

Compact and powerful 18-volt cordless drill screwdriver for light to moderate drilling and screwing applications developed by Würth based on tradesmen's requirements.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-500 / 0-1600 obr./min
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 50 / 25 Nm
  • Zakres uchwytu: 1.5-13 mm
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
  • Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu: 10 mm
  • Maks. średnica śruby: 8 mm
  • Długość: 186 mm
  • Wysokość: 243 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 1,6 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Maks. średnica wiercenia w drewnie Maks. średnica wiercenia w aluminium Ilość OP
Cena/OP
5701408003
0 szt. 0 Ah 35 mm 13 mm
1 szt.
5701408000
0 szt. 0 Ah
1 szt.
5701408004
2 szt. 2 Ah