Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bezołowiowa pasta do cynowania karoserii

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bezołowiowa pasta do cynowania karoserii

Bezołowiowa, wysokiej jakości pasta do cynowania S-Sn97Cu3 Typ topnika zgodny z normą DIN EN 29454-1.

  • Zawartość: 1 kg
  • Oznaczenie materiału: S-Sn97Cu3
  • Zapach: Charakterystyczny
  • Kolor: Jasnoszary
  • Maks. temperatura topnienia: 250 °C
  • Min. temperatura topnienia: 230 °C
  • Skład lutu z Sn (% masy): 65 %
  • Wartość pH: Kwasowy
  • Wartość pH – warunki: W temp. 20°C
  • Nie zawiera ołowiu: Tak
  • Temperatura wrzenia: 100 °C
  • Nazwa produktu dostawcy: KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
  • Norma EN: 29454-1
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
Nr art. Zawartość Oznaczenie materiału Zapach Kolor Ilość OP
Cena/OP
098290
1 kg S-Sn97Cu3 Charakterystyczny Jasnoszary
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
  • Zakres temperatury topnienia: 230–250°C

  • Zgodność z dyrektywą europejską 2000/53/WE i niemieckim prawem dotyczącym samochodów używanych

  • Zawartość cyny 60–70%, bez ołowiu