Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt do pokryć dachowych pias®
Wkręt do pokryć dachowych pias<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt do pokryć dachowych pias<SUP>®</SUP> - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do pokryć dachowych pias®

  • Średnica znamionowa: 4,5 mm
  • Średnica tarczy: 15 mm
  • Materiał: Stal szlachetna A2
  • Powłoka: Miedziowana
  • Materiał podkładki: Stal szlachetna A2
  • Powierzchnia podkładki: Miedź
  • Materiał podkładki uszczelniającej: EPDM
  • Końcówka wewnętrzna: AW20

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Długość gwintu Średnica znamionowa x długość x długość gwintu Średnica znamionowa Ilość OP
Cena/OP
0238005025
25 mm 15 mm 4,5 x 25 x 15 mm 4,5 mm
200 szt.
0238005045
45 mm 27 mm 4,5 x 45 x 27 mm 4,5 mm
200 szt.
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
Nr art. Nr materiałowy klienta
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
Ostrze samowiercące PIAS®


  • Punktowanie, wiercenie, gwintowanie i wkręcanie w jednym kroku

  • Niewielki docisk

  • Optymalna wydajność wiercenia

  • Krótszy czas pracy


  • {863}Utwardzona podkładka uszczelniająca EPDM o wysokiej jakości{864}
    {865}Wkręt ASSY{866}
    {867}Gniazdo AW{868}