Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Konektor zaciskany
Konektor zaciskany - 1
Konektor zaciskany - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Konektor zaciskany

Dust-proof and damp-proof connections

  • Odporność na przebicia: 30 kV/mm
  • Stopień ochrony IP: IP 67
  • Min./maks. temperatura pracy: -55 do 125 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. przekrój drutu Kolor Min. temperatura kurczenia się Długość Ilość OP
Cena/OP
05555164
4-6 mm² Żółty 100 °C 40 mm
25 szt.
05555100
0,2-0,5 mm² Przezroczysty 300 °C 30 mm
05555101
0,5-1,5 mm² Czerwony 300 °C 35 mm
05555102
1,5-2,5 mm² Niebieski 300 °C 35 mm
50 szt.
05555104
4-6 mm² Żółty 300 °C 40 mm