Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Końcówka prądowa MB 25 AK

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Końcówka prądowa MB 25 AK

Do palnika spawalniczego MB 25 AK

  • Długość: 20 mm
  • Średnica końcówki: 8 mm
  • Gwint przyłączeniowy: M6

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do drutu spawalniczego Przeznaczone do drutu o średnicy Masa produktu (jednej sztuki) Długość Ilość OP
Cena/OP
0984260110
Stal 1 mm 10,800 g 20 mm
5 szt.
0984260115
Aluminium 0,8 mm 10,200 g 20 mm
5 szt.
0984260112
Stal 1,2 mm 10,920 g 20 mm
5 szt.
0984260117
Aluminium 1,2 mm 10,699 g 20 mm
5 szt.
0984260116
Aluminium 1 mm 10,800 g 20 mm
5 szt.
0984260108
Stal 0,8 mm 11,110 g 20 mm
5 szt.
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
Informacje o cenach