Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętarka akumulatorowa S 12-A

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętarka akumulatorowa S 12-A

Niezwykle kompaktowa, mocna wkrętarka z akumulatorem litowo-jonowym 12 V — idealna do wszystkich połączeń śrubowych o średnicy do 7 mm. Możliwość wyboru pojemności akumulatora za pomocą polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.

  • Napięcie: 12 V/DC
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-400 / 0-1300 obr./min
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 30 / 15 Nm
  • Mocowanie od strony maszyny: Gniazdo sześciokątne 1/4 cala
  • Ciężar z akumulatorem: 0,8 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Napięcie Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. Ilość OP
Cena/OP
57001102
2 szt. 2 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1300 obr./min
1 szt.
570011001
0 szt. 0 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1300 obr./min
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
Wygodna i bezwysiłkowa praca nawet w ciasnych miejscach


Niezwykle kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja



Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony


Lampka LED



Zestaw akumulatorów litowo-jonowych


Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.



Zawsze właściwe dopasowanie ustawień do wkręcania i wiercenia


dzięki 2-biegowej przekładni z 20+1 ustawieniami momentu obrotowego.



Łatwe mocowanie wszystkich standardowych wierteł i grotów do wkrętarki (E6+C6)


Uniwersalny uchwyt do grotów 1/4 cala



Zabezpieczenie przed przeciążeniem


Zapobiega uszkodzeniom silnika i akumulatora powstałym wskutek przeciążeń.



Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V