Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rękawica dla mechaników
Rękawica dla mechaników - 1
Rękawica dla mechaników - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rękawica dla mechaników

Rękawica uniwersalna o dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz doskonałym chwycie na sucho i mokro dzięki specjalnej teksturze powierzchni

  • Wskaźnik: 15
  • Materiał wyściółki: Poliamid
  • Powłoka materiału: Naturalna guma z karbowaną powierzchnią
  • Norma EN: 388, 420
  • Kategoria: 2

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Wskaźnik Materiał wyściółki Powłoka materiału Ilość OP
Cena/OP
0899400529
8 15 Poliamid Naturalna guma z karbowaną powierzchnią
6 szt.
0899400531
10 15 Poliamid Naturalna guma z karbowaną powierzchnią
6 szt.
0899400530
9 15 Poliamid Naturalna guma z karbowaną powierzchnią
6 szt.
0899400532
11 15 Poliamid Naturalna guma z karbowaną powierzchnią
6 szt.
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
  • Doskonała elastyczność w delikatnych pracach montażowych

  • Dobra odporność mechaniczna

  • Doskonały chwyt na sucho i zimno dzięki specjalnej teksturze powierzchni

  • Przyjazna dla skóry wyściółka z bezszwowego, tkanego nylonu

  • Powłoka z wysokiej jakości kauczuku naturalnego z otwartym wierzchem dłoni zapewnia dobrą wentylację