Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pojemnik transportowy przygotowany do układania w stosy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pojemnik transportowy przygotowany do układania w stosy

Możliwość układania jeden na drugim

  • Kolor: Czerwony
  • Materiał: Polipropylen - PP

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Oznaczenie typu Szerokość Wysokość Głębokość Ilość OP
Cena/OP
096380 772
TK421 400 mm 210 mm 300 mm
1 szt.
096380 771
TK414 400 mm 145 mm 300 mm
1 szt.
096380 773
TK614 600 mm 145 mm 400 mm
1 szt.
096380 774
TK621 600 mm 210 mm 400 mm
1 szt.
096380 770
TK314 300 mm 145 mm 200 mm
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
  • Odporność na oleje

  • Materiał: polipropylen

  • Pokrywa dostępna jako wyposażenie dodatkowe