Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Walizka narzędziowa Profesjonalne zastosowania

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walizka narzędziowa Profesjonalne zastosowania

Szczególnie solidna, odporne na skręcanie walizka narzędziowa, możliwość rozłożenia, solidne zawiasy nitowane

  • Kolor: Czerwony drogowy RAL 3020
  • Materiał: Blacha stalowa

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość x szerokość x wysokość Kolor Materiał Ilość OP
Cena/OP
071593 22
430 x 200 x 150 mm Czerwony drogowy RAL 3020 Blacha stalowa
1 szt.
071593 23
430 x 200 x 200 mm Czerwony drogowy RAL 3020 Blacha stalowa
1 szt.
071593 24
530 x 200 x 200 mm Czerwony drogowy RAL 3020 Blacha stalowa
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
  • Pokrywa z zawiasem liniowym

  • Składany rurowy uchwyt do przenoszenia

  • Możliwość zamknięcia przy użyciu kłódki