Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gwóźdź HN 101

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwóźdź HN 101

  • Średnica wałka: 3,7 mm
  • Średnica łba: 8 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 14

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość wałka Nadaje się do urządzenia typu Średnica wałka Średnica łba Ilość OP
Cena/OP
0864101016
16 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101019
19 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101014
14 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101022
22 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101032
32 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101027
27 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101047
47 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, Hilti DX A40 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101037
37 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101052
52 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101072
72 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101062
62 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101057
57 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101090
90 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
0864101042
42 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100 szt.
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
Wysokiej jakości gwóźdź do stali i betonu zgodny z DIN EN 206-1 i DIN 1045.

Uwaga

Gwoździe z trzpieniem o długości 72, 90 i 100 mm muszą być wstępnie wbite młotkiem.


Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Obliczanie długości gwoździ do betonu:


Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia



Obliczanie długości gwoździ do stali (min. grubość 5 mm):


Głębokość osadzenia (min. 8 mm/maks. 12 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia

Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy