Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Trzpień M6 BFB 6
Trzpień M6 BFB 6 - 1
Trzpień M6 BFB 6 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Trzpień M6 BFB 6

Do betonu

  • Długość gwintu (gwint metryczny): 10 mm
  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa: M6
  • Długość wałka: 29 mm
  • Średnica wałka: 3,7 mm
  • Nadaje się do urządzenia typu: Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Rodzaj gwintu: M
  • Średnica znamionowa: 6 mm
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
Nr art. Długość gwintu (gwint metryczny) Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość wałka Średnica wałka Ilość OP
Cena/OP
0864121632
10 mm M6 29 mm 3,7 mm
100 szt.
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
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Wskazówka praktyczna:


Aby miejsce połączenia kołka i powierzchni mocowania nie było narażone na działanie zbyt dużych sił skręcających, dokręcić nakrętkę za pomocą klucza dynamometrycznego.



Zalecane momenty dokręcania: M6/M8



Beton: 4 Nm/6 Nm



Stal: 6 Nm/8 Nm

Wszystkie kołki można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy