Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw szczypiec

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw szczypiec

4 el.

  • Głębokość: 185 mm
  • Szerokość: 335 mm
  • Wysokość: 47 mm
  • Duża sekcja piankowa: 2
  • Ilość elementów w zestawie: 4 szt
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
Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900600
185 mm 335 mm 47 mm 2
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
Zawartość:


  • Szczypce do cięcia boczne 160 mm

  • Szczypce uniwersalne 180 mm

  • Szczypce półokrągłe 210 mm

  • Szczypce do pompy wodnej 250 mm