Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Półbuty ochronne, S3 Stretch X
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 1
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 2
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 3
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 4
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 5
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 6
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 7
Półbuty ochronne, S3 Stretch X - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Półbuty ochronne, S3 Stretch X

Flexible and innovative safety shoes with comfortable stretch inserts. Ideal for activities that require frequent kneeling.

  • Kolor: Szary
  • Materiał wierzchni butów: Welur z wkładką tekstylną
  • Kategoria bezpieczeństwa: S3
  • Normy: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Inna norma: SRC
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M418099037
37 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099041
41 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099044
44 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099048
48 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099045
45 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099047
47 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099039
39 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099046
46 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099042
42 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099036
36 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099038
38 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099043
43 Szary Welur z wkładką tekstylną S3
1 szt.
M418099040
40 Szary Welur z wkładką tekstylną S3