Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ASSY 3.0 SK stal ocynkowana gw. częściowy AW
ASSY 3.0 SK stal ocynkowana gw. częściowy AW - 1
ASSY 3.0 SK stal ocynkowana gw. częściowy AW - 2
ASSY 3.0 SK stal ocynkowana gw. częściowy AW - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY 3.0 SK stal ocynkowana gw. częściowy AW

The ASSY 3.0 SK with a large washer head is especially suitable for staircase construction/woodworking and carpentry. For screw connections in staircase construction, modular construction, timber and passive house construction.

  • Typ łba: Łeb z podkładką
  • Rodzaj gwintu: HOGWD
  • Konstrukcja gwintu: Częściowy gwint
  • Format gwintu: Gwint grubozwojny
  • Kształt końcówki: Końcówka z odwrotnym gwintem
  • Materiał: Stal hartowana
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Kolor: Srebrny
  • Maks. kąt wkręcania: 90 Stopnie
  • Min. kąt wkręcania: 0 Stopnie
  • Dopuszczenie: ETA-11/0190
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 65

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
0184010100
10 mm 100 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010120
10 mm 120 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010140
10 mm 140 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010160
10 mm 160 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010180
10 mm 180 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010200
10 mm 200 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010220
10 mm 220 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010240
10 mm 240 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010260
10 mm 260 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010280
10 mm 280 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010300
10 mm 300 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010320
10 mm 320 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010360
10 mm 360 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184010400
10 mm 400 mm 25 mm 4,6 mm
50 szt.
0184006160
6 mm 160 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
018400880
8 mm 80 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
018400670
6 mm 70 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006120
6 mm 120 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
018400680
6 mm 80 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
018400690
6 mm 90 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006100
6 mm 100 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006140
6 mm 140 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184008100
8 mm 100 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008120
8 mm 120 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008140
8 mm 140 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008160
8 mm 160 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008180
8 mm 180 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008200
8 mm 200 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008220
8 mm 220 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008240
8 mm 240 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008260
8 mm 260 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008280
8 mm 280 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008300
8 mm 300 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184006180
6 mm 180 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006200
6 mm 200 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006260
6 mm 260 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006300
6 mm 300 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184008320
8 mm 320 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008340
8 mm 340 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008360
8 mm 360 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008380
8 mm 380 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008400
8 mm 400 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008480
8 mm 480 mm 22 mm 3,8 mm
25 szt.
0184008440
8 mm 440 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008520
8 mm 520 mm 22 mm 3,8 mm
25 szt.
0184006220
6 mm 220 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006240
6 mm 240 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184005100
5 mm 100 mm 12 mm 3 mm
100 szt.
018400570
5 mm 70 mm 12 mm 3 mm
100 szt.
018400580
5 mm 80 mm 12 mm 3 mm
100 szt.
018400590
5 mm 90 mm 12 mm 3 mm
100 szt.
0184006110
6 mm 110 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184006280
6 mm 280 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
0184008420
8 mm 420 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184008460
8 mm 460 mm 22 mm 3,8 mm
25 szt.
0184008500
8 mm 500 mm 22 mm 3,8 mm
25 szt.
0184008540
8 mm 540 mm 22 mm 3,8 mm
25 szt.
0184008560
8 mm 560 mm 22 mm 3,8 mm
25 szt.
018400860
8 mm 60 mm 22 mm 3,8 mm
50 szt.
0184010460
10 mm 460 mm 25 mm 4,6 mm
25 szt.
0184010500
10 mm 500 mm 25 mm 4,6 mm
25 szt.
018400660
6 mm 60 mm 14 mm 3 mm
100 szt.
018400540
5 mm 40 mm 12 mm 3 mm
100 szt.
018400550
5 mm 50 mm 12 mm 3 mm
100 szt.
018400560
5 mm 60 mm 12 mm 3 mm
100 szt.