Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Walizka narzędziowa
Walizka narzędziowa - 1
Walizka narzędziowa - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walizka narzędziowa

Aluminiowa walizka serwisowa z wyjmowaną wkładką na narzędzia z dwoma uchwytami narzędzi do 12 mm i 20 mm, bez wyposażenia

  • Wysokość: 190 mm
  • Szerokość: 490 mm
  • Głębokość: 390 mm
  • Materiał: Aluminium
  • Masa produktu (jednej sztuki): 6100 g
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
Nr art. Wysokość Szerokość Głębokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
071593 011
190 mm 490 mm 390 mm Aluminium
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
  • Trwała konstrukcja o wysokiej jakości dzięki płytom podstawy z anodowanego aluminium

  • Odporna na skręcanie aluminiowa rama zapobiega przedostawaniu się kurzu

  • Zamknięcia z zamkami (ten sam klucz)

  • Solidne metalowe zawiasy i klamry górne

  • Wyściełany uchwyt do przenoszenia oraz stopki i kółka w podstawie

  • Dolna część (PS) z przegródkami oraz składaną tablicą narzędziową z uchwytem na jedno narzędzie o średnicy do 20 mm

  • Wyściełana kieszeń na dokumenty