Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Butelka z atomizerem
Butelka z atomizerem - 1
Butelka z atomizerem - 2
Butelka z atomizerem - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Butelka z atomizerem

Puste butelki z atomizerem do dozowania preparatów przechowywanych w kanistrach lub beczkach

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Kolor: Biały, Czarny, Szary
  • Średnica: 95 mm
  • Wysokość: 275 mm
  • Spis treści: 1000 ml
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
Nr art. Materiał Kolor Średnica Wysokość Ilość OP
Cena/OP
0891503001
Tworzywo sztuczne Biały, Czarny, Szary 95 mm 275 mm
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
Bezpieczne odkręcanie pojemnika



Wyprofilowanie ułatwiające otwieranie



Ergonomiczny, wytrzymały atomizer z długim uchwytem


  • Praca jest mniej męcząca dzięki niewielkiej sile wymaganej do obsługi

  • Możliwość zamocowania również do wózka warsztatowego


Etykieta do indywidualnego opisania


  • Miejsce na oznakowanie wlanego płynu

  • Dodatkowe pola na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.