Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zestaw bitów

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw bitów

47 el.

  • Głębokość: 335 mm
  • Szerokość: 185 mm
  • Wysokość: 56 mm
  • Duża sekcja piankowa: 2
  • Ilość elementów w zestawie: 47 szt
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
Nr art. Głębokość Szerokość Wysokość Duża sekcja piankowa Ilość OP
Cena/OP
0965900906
335 mm 185 mm 56 mm 2
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
Zawartość:


  • Adapter do pokrętła z grzechotką 3/8 cala, 29 mm, adapter do pokrętła z grzechotką 1/2 cala, 37 mm

  • Bity TX z otworem, 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55

  • Bity TX bez otworu, 75 mm: TX 20, 25, 27,20, 40, 45, 50, 55

  • Bit do gniazd sześciokątnych, 30 mm: Rozmiary 5, 6, 7, 8, 10

  • Bit wielopunktowy XZN, 30 mm: M 5, 6, 8, 10, 12

  • Bit wielopunktowy XZN, 75 mm: M 6, 8, 10, 12

  • Bit RI, 30 mm: RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

  • Bit RI, 75 mm: RI 5, 6, 8, 10

  • Bit z wgłębieniem krzyżowym, 30 mm: PH 2, PH 3

  • Wkładka piankowa pusta, rozmiar 2
Uwaga

Brak zgodności z wyposażeniem wnętrza pojazdu ORSYmobil, wysokością szuflady 48 mm, systemem regałowym ORSY1, wysokością szuflady 55 mm