Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Dziurkacz do blach trapezowych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dziurkacz do blach trapezowych

  • Średnica: 10 mm
  • Materiał: Stal

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Masa produktu (jednej sztuki) Średnica Materiał Ilość OP
Cena/OP
0862500001
33 g 10 mm Stal
2 szt.
0862500011
91 g 10 mm Stal