Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Akumulatorowa wiertarka udarowa ABS 18 Power Combi M-CUBE®
Akumulatorowa wiertarka udarowa ABS 18 Power Combi M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akumulatorowa wiertarka udarowa ABS 18 Power Combi M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akumulatorowa wiertarka udarowa ABS 18 Power Combi M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa wiertarka udarowa ABS 18 Power Combi M-CUBE®

Bardzo mocna, poręczna, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z możliwością wyboru mechanizmu młotowiertarki i momentem obrotowym 140 Nm, została opracowana przez Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 140 / 60 Nm
  • Maks. szybkość uderzeń: 0 U/min(rpm)
  • Zakres uchwytu: 1,5-13 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 2,3 kg
  • Ilość akumulatorów/baterii: 2 Szt.
  • Pojemność akumulatora/baterii: 4 Ah
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Maks. średnica śruby: 12 mm
  • Długość: 215 mm
  • Wysokość: 260 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Napięcie Maks. moment obrotowy, twardy/miękki Maks. szybkość uderzeń Zakres uchwytu Ilość OP
Cena/OP
5701405004
18 V/DC 140 / 60 Nm 0 U/min(rpm) 1,5-13 mm
1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

Informacje techniczne

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Szybkie dostosowanie do danego zastosowania


Przełącznik funkcji umożliwia łatwe i szybkie przełączanie między wkręcaniem, wierceniem i wierceniem udarowym.



Wytrzymała konstrukcja


W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.



Stałe monitorowanie silnika


Elektronika silnika wyłącza go w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.



Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie energii


  • Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych

  • Elektroniczny czytnik parametrów


Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora