Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych
Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych - 1
Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych - 2
Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych - 3
Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych - 4
Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych

Extremely long service life, optimal cutting capacity in solid and profile material, very high lateral stability.

  • Grubość: 2,5 mm
  • Otwór: 22,23 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Wykonanie Maks. prędkość obrotowa Grubość Ilość OP
Cena/OP
0670121802
180 mm Prosty 8500 obr./min 2,5 mm
0670121152
115 mm Zagięty 13300 obr./min 2,5 mm
0670122302
230 mm Prosty 6600 obr./min 2,5 mm
0670121252
125 mm Zagięty 12200 obr./min 2,5 mm
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
  • Wysokowydajne tarcze tnące wiązane żywicą syntetyczną, wzmacniane materiałem włóknistym

  • Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi

  • Wyjątkowo niska podatność na pękanie

  • Niskie tolerancje wymiarowe i niewyważenia

  • Wyjątkowo długa żywotność

  • Optymalna wydajność cięcia materiałów litych i profilowanych

  • Bardzo wysoka stabilność poprzeczna
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.