Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka
Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka - 1
Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka - 2
Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka - 3
Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka - 4
Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka - 5
Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Polipropylenowa walizka narzędziow z funkcją wózka

Very robust and versatile tool case with telescopic handle for pushing

  • Wysokość: 300 mm
  • Szerokość: 710 mm
  • Głębokość: 330 mm
  • Kolor: Czerwony, Czarny
  • Materiał: Polipropylen - PP
  • Masa produktu (jednej sztuki): 5900 g
  • Obciążalność: 35 kg
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
Nr art. Wysokość Szerokość Głębokość Kolor Ilość OP
Cena/OP
0962219005
300 mm 710 mm 330 mm Czerwony, Czarny